MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用マフラー
MAD MAX(マッドマックス)の フルエキゾーストマフラー
IXIL(イクシル) QJ 350 R 2021 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26178786
品番
IX-OQ104RRB
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
344
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.6
タイプ
(マフラー)RC1B
適合車種
QJ 350 R 2021
コンプリート
ブラックHTペイント