IXIL(イクシル) SYM CRUISYM 300 L5X スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26179048 品番IX-XSY1528XS
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
材質ステンレスAISI304 長さ(mm)450 形状デュアル ラウンド 80mm 質量(kg)3.8 タイプ(マフラー)L5X 適合車種SYM CRUISYM 300 コンプリートマットポリッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする