IXIL(イクシル) YAMAHA MT09 2021 RCR フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26179529 品番IX-GY9983C
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレスAISI304 長さ(mm)320 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.28 タイプ(マフラー) RCR 適合車種YAMAHA MT09 2021 コンプリートカーボンファイバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする