IXIL(イクシル) YAMAHA X MAX 300 2021 OVSC スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26179827 品番IX-OY2346VSE
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
材質ステンレスAISI304 長さ(mm)480 形状オーバル 質量(kg)2.4 タイプ(マフラー) OVSC 適合車種YAMAHA X MAX 300 2021 コンプリートマットポリッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする