IXIL(イクシル) YAMAHA YZF 600 R6 06-20 SOVE オーバル スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26179994 品番IX-OY9054VSE
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
材質ステンレスAISI304 長さ(mm)493 形状オーバル 125×100mm 質量(kg)3 タイプ(マフラー) SOVE 適合車種YAMAHA YZF 600 R6 06-20 コンプリートマットポリッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする