IXRACE APRILIA RS 660 2021 MK1B フルEX マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26180177 品番IX-BA3275SB
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
材質ステンレスAISI304 長さ(mm)320 形状ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg)1.18 タイプ(マフラー) MK1B 適合車種APRILIA RS 660 2021 コンプリートブラックHTペイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする