IXRACE BENELLI TNT 302 S MK2T スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26180755 品番IX-AB5207ST
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
材質チタニウム 長さ(mm)180 形状コニカルショート 質量(kg)0.7 タイプ(マフラー) MK2T 適合車種BENELLI TNT 302 S コンプリートチタニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする