FLR40SWMR ラピッド蛍光灯<ハイライト・白色> Panasonic(パナソニック) 26181716

ラピッド蛍光灯<ハイライト・白色>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード26181716 品番FLR40SWMR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類蛍光灯 点灯形ラピッドスタート形(FLR) 口金G13 光色白色 定格ランプ電力(W)40 種別40形 質量(g)253 全光束(Lm)2560 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.42 色温度(K)4200 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする