MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用マフラー
MAD MAX(マッドマックス)の フルエキゾーストマフラー
IXRACE KAWASAKI Z1000 14-19 (ZR1000F) Q8 フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26183467
品番
IX-BK7774-1
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
400
形状
デュアルチューブ
質量(kg)
5.8
タイプ
(マフラー)Z8
適合車種
KAWASAKI Z1000 14-19 (ZR1000F)
コンプリート
マットポリッシュ