※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IX-DM3257C IXRACE KTM DUKE 125/250/390 17-21 DC1 スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26184079 IX-DM3257C IXRACE KTM DUKE 125/250/390 17-21 DC1 スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26184079

IXRACE KTM DUKE 125/250/390 17-21 DC1 スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26184079 品番IX-DM3257C
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

IXRACE(アイエックスレース) スペイン発 マフラー

用途バイク用 適合KTM DUKE 125/250/390 17-21 材質耐熱エポキシ 長さ(mm)【サイレンサー】約240 形状ラウンド 質量(kg)【サイレンサー】約0.8※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。 タイプマフラータイプ:DC1 適合車種KTM DUKE 125/250/390 17-21 コンプリートカーボンファイバー
注意
※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です
※【必ずお読みください!】こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日〜45日程在お時間がかかります。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。
※本商品は受注生産となりますので、代引き注文やご注文後のキャンセルはできません。
※この商品はJMCA認定商品では御座いませんので、車検非対応となります。
※撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする