※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IX-BM3257SB IXRACE KTM DUKE 125/250/390 17-21 MK1B スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26184115 IX-BM3257SB IXRACE KTM DUKE 125/250/390 17-21 MK1B スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 26184115

IXRACE KTM DUKE 125/250/390 17-21 MK1B スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26184115 品番IX-BM3257SB
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

IXRACE(アイエックスレース) スペイン発 マフラー

用途バイク用 適合KTM DUKE 125/250/390 17-21 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)【サイレンサー】約320 形状ヘキサゴン デュアルエンド 質量(kg)【サイレンサー】約1.18※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。 タイプマフラータイプ:MK1B 適合車種KTM DUKE 125/250/390 17-21 コンプリートブラックHTペイント
注意
※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です
※【必ずお読みください!】こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日〜45日程在お時間がかかります。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。
※本商品は受注生産となりますので、代引き注文やご注文後のキャンセルはできません。
※この商品はJMCA認定商品では御座いませんので、車検非対応となります。
※撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする