MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用マフラー
MAD MAX(マッドマックス)の フルエキゾーストマフラー
IXRACE PEUGEOT DJANGO 150 2020 OV90SS フルEX マフラー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26184420
品番
IX-OZS0172BC
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
560
形状
オーバル
質量(kg)
2.8
タイプ
(マフラー)OV90SBC
適合車種
PEUGEOT DJANGO 150 2020
コンプリート
ブラックHTペイント