※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
盤用キャビネット 埋込型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26186117
品番
SF12-38
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
屋内用
材質
本体:鉄
質量(kg)
16.1
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
タイプ
SFタイプ
規格
IP2XD
有効深さ(mm)
101
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(鉄製基板)2.3
キャビネット板厚(mm)
扉1.6、ボデー1.6、前面枠1.6または2.3
扉形式
片扉
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500