※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
TEターミナルBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26186178
品番
TE12-35R
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
屋内用
材質
本体:鉄
質量(kg)
5
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格
IP3X
有効深さ(mm)
106
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
レール取付バー
キャビネット板厚(mm)
カバー1.2、ボデー1.2
扉形式
(カバー)ねじ止め
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500