※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
太陽光発電システム用キャビネット
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26186318
品番
SORPV16-45-TKA
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
仕様
屋外用
材質
本体:ステンレス
質量(kg)
15.4
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
タイプ
壁掛けタイプ
規格
IP44
有効深さ(mm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3
キャビネット板厚(mm)
扉1.5、ボデー1.5、背面取付金具4
扉形式
片扉
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500