※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックスその他関連用品
メーターBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26186713
品番
MBC-332WG
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
各電力会社のスマートメーター搭載が可能です。
雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
付属品
貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
仕様
屋外用、単(三)相3線式30A、120A、2コ用
材質
カバー:ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂、基板:PC
質量(kg)
3
色
本体:Nホワイトグレー(N8.5)
規格
IP33D
適合電線(mm
2
)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボックス板厚(mm)
カバー3、基板3.5
貫通材内径(Φmm)
28
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500