※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)

(26件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26186783 品番 OPK20-65A
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐候性の良いAAS樹脂を採用。
日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。

質量(kg)6.9 有効深さ(mm)165 寸法(縦×横×深さ)(mm)500×600×200 基板寸法(縦×横)(mm)390×520 取付基板木製基板(15mm) 仕様小箱梱包品 材質AAS樹脂 Nホワイトグレー 規格CA200、CA-G04 板厚(mm)【扉、ボデー】2.2〜3.5 ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属) 保護等級IP44 塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) 設置場所屋外 色(マンセル値)N8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 外形寸法縦(mm)521
注意
個人宅への配送不可となります。
※本商品の配送について館内配送料及びご不在の場合に持ち戻りが発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-03
用途:
防犯カメラ電源等収納用
株式会社佐渡テレビジョン 様 (運輸・通信業)

屋外電柱設置の海岸線道路脇の塩害強風地域にて設置、使用しています。4カ月たちましたが異常はありません。この後、日本海側の冬を無事越えてくれるかどうかが楽しみです。

対象商品:
26186783
2022-07-01
用途:
モニタリング用制御盤に。

購入したのは、一番サイズの大きいOPK20-65A。
屋外に設置した防犯カメラのモニターと小型のレコーダーを収めるのに使用。
ただ放熱用の通気口がないため、自分で穴をあけてファン取付ましたが、
プラスチック素材なので加工が大変ラクです。
OPK20-65Aなら23inchくらいの液晶も工夫すれば収められます。
モニター見るには扉を開ける必要がありますが、普段は見ないのでこれでOK。
23inch液晶、漏電ブレーカー、分岐ブレーカー、タイマー、小型レコーダーまで
収納しても、内部的に余裕ありました。
箱底の穴はPF管22mmのコネクタが嵌められます。

1人が参考にしています
対象商品:
45497225
2021-04-07
用途:
PHVコンセント設置
パークサイドはりまち 様 (サービス業)

非常に強固にできている。キー付きでセキュリティOK

2人が参考にしています
対象商品:
45497225
2021-02-02
用途:
小型浄水器の屋外設置
製造業

鍵付きでリーズナブル、プラスチックは穴開け加工もしやすいので重宝します。

対象商品:
45497234
2021-02-14
用途:
カメラレコーダ収納用です
株式会社エスピージャパン 様 (運輸・通信業)

軽くて取付が容易で鍵付きで安心して設置できます
おすすめです

対象商品:
45497207
2020-04-17
用途:
灌漑ポンプ小屋のタイマー設置用
電気・ガス・熱供給・水道業

灌漑ポンプ小屋の運転制御用タイマー収納に使用しています。屋外に設置してありますので、いたずら防止対策としての鍵付きや雨水対策の本体の厚みや屋根付きは大変満足しています。

対象商品:
45497216
2019-03-14
用途:
屋外共有灯のブレーカーを収納

屋外につけていたプラスチックボックスが風に煽られて蓋がもげてしまったため、こちらの製品でリプレースしました。他のabs樹脂の箱よりも耐候性があるということで、こちらを採用させていただきました。風の強い地域なので蓋が開かない様鍵付きがなのもよかったです。
鍵は200番の共通キーという事で、こちらと併せて200番のスペアキーも買うことをお勧めします。(日東の200のスペアじゃなくても同じ鍵パターンですので、自分はモノタロウ品番21795208ホシモトH200キーも併せて買いました。もちろんこちらでも開きました。)
また、南京錠もつけられる様に穴も開いています。

1人が参考にしています
対象商品:
26233595
2019-02-13
用途:
融雪ポンプの制御盤
建設業・工事業

最初大きすぎたかな?と思いましたが、綺麗にまとわり良かったと思います。出来れば色の色彩を増やしていただきたいと思います。(ちなみにカーキ色)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする