※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
FRP樹脂製プルボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26186869
品番
FRP15-1515
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
屋内・屋外兼用
材質
本体:FRP
カバー
ねじ止め式
質量(kg)
0.9
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格
IP55
有効深さ(mm)
142
電線出入口数
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
なし
扉形式
-
ボックス板厚(mm)
カバー3、ボデー3
ハンドル部有効深さ(mm)
-
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500