※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26187009
品番
CSLP-14KR
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
フィルターの交換は工具が不要です。
フィルターは水洗いで再利用が可能です。
付属品
取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m)
仕様
屋内用
材質
本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格
IP2X
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
-10〜+60
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
9.6/8.2
最大風量(m
3
/min)
0.76/0.9
入力端子
2端子
騒音レベル(dB(A))
約37/40
最大静圧(Pa)
43/57
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500