※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSLP-K 換気扇付R形ルーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法A(mm)100 注文コード26187045 品番RSLP-10K-2R
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法A・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
ライトベージュ 定格電圧(V)AC200(単相) 付属品取付ねじ、取扱説明書 仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%) 材質カバー:AES樹脂製、ボデー:PBT+PC樹脂製 タイプフィルタ付(ポリエステル製) 寸法A(mm)100 使用温度(℃)-10〜+60 寸法D(mm)48 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)9.9/8 寸法B(mm)100 寸法C(mm)10 保護等級IP3X 最大風量(m3/min)0.24/0.3 入力端子リード線 騒音レベル(dB(A))約31/35 設置場所屋内用 最大静圧(Pa)24/35 RoHS指令(10物質対応)対応 取付換気扇MU825S-43-F6 除塵率(%)50 取付ファンMU825S-43-F6
注意
※換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする