※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
RSLP-K 換気扇付R形ルーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
150
注文コード
26187106
品番
RSLP-15K-2R
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトベージュ
定格電圧(V)
AC200(単相)
付属品
プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書
仕様
フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)
材質
カバー:AES樹脂製、ボデー:PBT+PC樹脂製
タイプ
フィルタ付(ポリエステル製)
寸法A(mm)
150
使用温度(℃)
-10〜+60
寸法D(mm)
62
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
14/13
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
10
保護等級
IP3X
最大風量(m
3
/min)
1.1/1.3
入力端子
2端子
騒音レベル(dB(A))
約48/53
設置場所
屋内用
最大静圧(Pa)
82/88
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付換気扇
PF-121-2
除塵率(%)
50
取付ファン
PF-121-2
注意
※換気面積は、防虫網、フィルタを考慮していません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500