曜日別特売
- 化繊ホウキ ストロングタイプ 長柄 モノタロウ 26187134

 

- 化繊ホウキ ストロングタイプ 長柄 モノタロウ 26187134
- 化繊ホウキ ストロングタイプ 長柄 モノタロウ 26187134
- 化繊ホウキ ストロングタイプ 長柄 モノタロウ 26187134
モノタロウ

化繊ホウキ ストロングタイプ 長柄

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証特別運賃当日出荷とは
内容量1本注文コード26187134品番-
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

材質の毛がPPなので水に強く丈夫です。
重いゴミの掃除に便利な毛が太くコシが強いタフな化繊ほうきです。
丈夫なスチール柄です。

用途庭や道路などの砂利・泥・濡れ落葉・雪の掃除に便利材質パイプ柄:スチール、カバー:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン全長(mm)1420毛:オレンジ質量(g)600ブラシ幅(mm)340繰り返し・詰め替え対応
注意
本来の用途以外には使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量3以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26187134
2025-08-06
用途: 毎月の溝渕掃除
卸売・小売業

地区での毎月溝渕掃除に使う為に購入、溝端にフィットの毛先も固く使い勝手も良い品で、何より近くのホームセンターより、送料込みでもう安く手に入れた事が良かったです。又次も注文します。

2024-10-26
用途: トラック駐車場で使用しています
矢倉物流サービス株式会社運輸・通信業

商品については申し分なく、砂・砂利の清掃に活躍していますが、別口送料@500-請求があった事にびっくりしました。 購入の際は、購入履歴を確認後発注される事をお薦めします。

3が参考にしています
2025-05-08
用途: 敷地内の清掃
製造業

外で使用しているので、力を入れても丈夫なのが大変良かったです。
柄が長いのも使いやすいです。

対象商品 : 26187134
2023-11-26
用途: 清掃

品質には満足しているが特別運賃が商品より高く結果高くついた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする