※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 計器盤キャビネット
引込計器盤キャビネット 2段扉
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26187343
品番
MS-2301B
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
仕様
屋内・屋外兼用
材質
本体:鉄
質量(kg)
33
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合基板寸法(mm)
(木製基板)(計器部)25、(スイッチ部)15
キャビネット板厚(mm)
扉1.6、ボデー1.6
扉形式
2段扉
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500