※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
公共建築工事標準仕様プルボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
本体:ステンレス
注文コード
26187465
品番
150X150X75SKO
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屋内・屋外兼用
材質
本体:ステンレス
質量(kg)
1.4
色
本体:塗装なし
規格
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー1.5、ボデー1.5、取付金具3
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500