日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
塩害用フィルタケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26187779
品番
SF-EF55
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
付属品
-
仕様
塩害用フィルタ
適合
-
適合機種
SF-55EFA
材質
-
タイプ
塩害用フィルタ
寸法A(mm)
510
使用温度(℃)
-
寸法B(mm)
500
寸法C(mm)
25
交換目安
約1年
フィルター
約80
塗装色
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
除塵率(%)
約90
使用湿度(%RH)
-
圧力損失(Pa)
(初期圧損)50、(最終圧損)200
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500