※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩害用フィルタケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26187806 品番 EFC-24
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
付属品取付ねじ、取扱説明書 仕様塩害用フィルタ付 適合ルーバー:SLS-24FR(C)、FSRWLP-17(C)、OSLP-2A(C)、ファン:PF-155H-(2)M、PF-155HL-(2)M 適合機種- 材質ステンレス(SUS304) タイプ塩害用フィルタ付 寸法A(mm)195 使用温度(℃)0〜+60 寸法B(mm)176.5 寸法C(mm)43 交換目安- 塗装色ペールホワイト塗装(電着塗装)(10YR8.5/0.5)日塗工 L19-85A RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)- 使用湿度(%RH)95以下 圧力損失(Pa)(初期圧損)50、(最終圧損)200
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする