ステンレスフード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法A(mm)150 注文コード26187824 品番SF-15S
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法Aなど31種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付ナット、取扱説明書 仕様- 適合ルーバー:LP-2F(C・G)、LP-3F(C・G)、LP-2K(-2)(C)、LP-3K(-2)(C)、GLP-2F(C)、SLP-0(C)、SLP-1(C)、RSLP-10(C)、RSLP-10K(-2)R(C)、RSLP-12(C)、RSLP-12K(-2)R(C) 適合機種- セット内容- 材質ステンレス(SUS304) タイプ塗装なしタイプ(ミラー仕上げ) 寸法A(mm)150 寸法B(mm)150 寸法C(mm)70 保護等級IP33/IP43 塗装色- 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 換気面積(cm2)102 除塵率(%)-
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする