※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
ステンレス防水形プルボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26187946
品番
150X150X75S
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。
仕様
屋内・屋外兼用
材質
本体:ステンレス
質量(kg)
1.3
色
本体:塗装なし
規格
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー1.5、ボデー1.5
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500