※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
公共建築工事標準仕様防水形プルボックス
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26188068
品番
200X200X150KOG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
接地端子、パッキン付の公共建築工事標準仕様防水形プルボックスです。
仕様
屋外用
材質
本体:鉄
質量(kg)
3.4
色
本体:プライマ塗装グレー(N7)
規格
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
1.6(一辺が400以上は2.3)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500