曜日別特売
RA20-58LDBC 屋外用熱対策制御盤キャビネット 日東工業 26188348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋外用熱対策制御盤キャビネット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台有効深さ(mm)167注文コード26188348品番RA20-58LDBC
参考基準価格(税別)¥77,500販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様屋外用材質本体:鉄質量(kg)30本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)規格IP44外寸法(縦×横×深さ)(mm)836×560×230寸法(縦×横)(mm)【鉄製基板】720×720有効深さ(mm)167RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、遮光板0.8扉形式片扉
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする