※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

光接続箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様屋内用、単心 タイプ融着接続タイプ(Sタイプ) 注文コード26188549 品番SPJ-S12-S1
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・タイプなど52種類から選べます 他の種類を見る
付属品補強熱スリーブ(単心用60mm、4心テープ用40mm)、保護チューブ(6色1m)、ケーブルパッキン、結束バンド、アダプタ番号シール、結束テープ、回線表示シール 仕様屋内用、単心 質量(kg)3.2 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) タイプ融着接続タイプ(Sタイプ) 深さ(mm)80 設置場所屋内 寸法縦(mm)350 寸法横(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数12心 キャビネット板厚(mm)ドア1、ボデー1 アダプタタイプ- 融着ユニット段数- アダプタユニット段数- 入出線数(入線)(ケーブル)3 入出線数(出線)(コード)12
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする