※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
光接続箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
屋内用、単心
タイプ
融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)
注文コード
26188603
品番
SPJ-SA12-SC-S1
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
補強熱スリーブ(単心用60mm、4心テープ用40mm)、保護チューブ(6色1m)、ケーブルパッキン、結束バンド、アダプタ番号シール、結束テープ、回線表示シール
仕様
屋内用、単心
質量(kg)
4.8
色
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
タイプ
融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)
深さ(mm)
100
設置場所
屋内
寸法縦(mm)
350
寸法横(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
12心
キャビネット板厚(mm)
ドア1、ボデー1
アダプタタイプ
SC(2連式)
融着ユニット段数
-
アダプタユニット段数
-
入出線数(入線)
(ケーブル)3
入出線数(出線)
(コード)12
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500