付属品補強熱スリーブ(単心用60mm、4心テープ用40mm)、保護チューブ(6色1m)、ケーブルパッキン、結束バンド、アダプタ番号シール、結束テープ、回線表示シール
仕様屋内用、単心
質量(kg)4.9
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
タイプ融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)
深さ(mm)100
設置場所屋内
寸法縦(mm)350
寸法横(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数24心
キャビネット板厚(mm)ドア1、ボデー1
アダプタタイプSC(2連式)
融着ユニット段数-
アダプタユニット段数-
入出線数(入線)(ケーブル)6
入出線数(出線)(コード)24