付属品補強熱スリーブ(単心用40mm、4心テープ用40mm)、保護チューブ(6色220mm)、結束バンド、マグネットシート、結束テープ、回線表示シール、ダブルコンセント、アダプタ番号シール、コーナープレート、ケーブルパッキン
仕様屋内用、単心
質量(kg)6.4
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
タイプ融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数8心
キャビネット板厚(mm)ドア1、ボデー1
アダプタタイプSC
融着ユニット段数-
アダプタユニット段数-
入出線数(入線)(ケーブル)2
入出線数(出線)(コード)8