付属品補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)、保護チューブ(6色1.5m)、結束バンド、結束テープ、ケーブルパッキン、回線表示シール、番号シール
仕様屋内用、4心テープ
質量(kg)13.4
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
タイプ融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)
深さ(mm)170
設置場所屋内
寸法縦(mm)700
寸法横(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数60心
キャビネット板厚(mm)ドア1、ボデー1
アダプタタイプSC(2連式)
融着ユニット段数3
アダプタユニット段数15
入出線数(入線)(ケーブル)8
入出線数(出線)(コード)60