付属品補強熱スリーブ(単心用40mm、4心テープ用40mm)、保護チューブ、アダプタ番号シール、マグネット、コードクランプ(SAタイプのみ)
仕様屋内用、単心
質量(kg)0.5
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
タイプ融着接続タイプ(Sタイプ)
深さ(mm)30
設置場所屋内
寸法縦(mm)180
寸法横(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数4心
キャビネット板厚(mm)カバー0.6、ボデー1
アダプタタイプ-
融着ユニット段数-
アダプタユニット段数-
入出線数(入線)(光ケーブル)1
入出線数(出線)(光ケーブル)4