※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
光接続箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
屋内用、単心
タイプ
融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)
注文コード
26188829
品番
SPU-SA4-SC-S2
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
補強熱スリーブ(単心用40mm、4心テープ用40mm)、保護チューブ、アダプタ番号シール、マグネット、コードクランプ(SAタイプのみ)
仕様
屋内用、単心
質量(kg)
0.7
色
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
タイプ
融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)
深さ(mm)
30
設置場所
屋内
寸法縦(mm)
240
寸法横(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
4心
キャビネット板厚(mm)
カバー0.6、ボデー1
アダプタタイプ
SC(2連式)
融着ユニット段数
-
アダプタユニット段数
-
入出線数(入線)
(光ケーブル)1または(光コード)4
入出線数(出線)
(光ケーブル)4
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500