※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
アルミラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26189005
品番
ARC50-5707JN
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
材質
コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄
質量(kg)
36
色
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格
JIS規格
板厚(mm)
(天井板・側板・背面板)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容静荷重(kg)
250
パネル取付有効スペース
12H
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません