※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
FRシリーズ・スチールラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26189513
品番
FR45-15
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
マウントレールを標準装備しています。
材質
本体:鉄
質量(kg)
48
色
本体:ライトべ一ジュ塗装(5Y7/1)、ベースはブラック塗装(N1)
規格
JIS規格
板厚(mm)
(天井板・底板)1.6、(ベース)2.3、(側板・背面板)1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容静荷重(kg)
250
パネル取付有効スペース
26H
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※あくまで車上渡しの重量物の商品のためフォークリフトや人員確保をお願いいたします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません