※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
FVシリーズ 壁掛けタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26190283
品番
FVW50-607E
参考基準価格(税別)
¥96,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
鉄
質量(kg)
25
許容荷重(kg)
50
外形寸法D(mm)
500
外形寸法W(mm)
600
外形寸法H(mm)
700
色
ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格
EIA
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
パネル取付有効スペース
14U
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません