※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
盤用除湿器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
13.5
注文コード
26191543
品番
PD-8
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、排水ホース(1m)、端子カバー
質量(kg)
1.3
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
定格電圧(V)
AC100〜240(単相)
使用温度(℃)
+10〜+50
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
13.5
設定湿度(%)
なし(連続運転)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
85以下(結露なきこと)
除湿能力(mL/h)
8
適合容積(m
3
)
2.4
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500