盤用除湿器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)12.5 注文コード26191559 品番PD-8K
参考基準価格(税別)¥65,500 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は定格消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、排水ホース(1m)、端子カバー 質量(kg)1.3 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 定格電圧(V)AC100〜240(単相) 使用温度(℃)-10〜+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)12.5 設定湿度(%)55(自動運転) RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)85以下(結露なきこと) 除湿能力(mL/h)8 適合容積(m3)2.4
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする