※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
盤用換気扇 樹脂製ファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法B(mm)
89
付属品
取付ねじ、取扱説明書
定格消費電力(W)
9.5/8
注文コード
26191568
品番
PF-085C-KGA
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・付属品・定格消費電力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ねじ、取扱説明書
タイプ
ホルダ付
寸法H(mm)
-
定格電圧(V)
AC100(単相)
寸法A(mm)
145
使用温度(℃)
-10〜60
寸法D(mm)
-
定格電流(A)
0.12/0.1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
9.5/8
寸法B(mm)
89
寸法C(mm)
48
寸法W(mm)
-
最大風量(m
3
/min)
0.45/0.55
材質(フレーム)
アルミニウム合金
塗装色
-
入力端子
リード線(0.3m)
騒音レベル(dB(A))
約28/35
最大静圧(Pa)
34/49
材質(羽根)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(横×縦×深さ)(mm)
-
取付ファン
MU825S-13-F1
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500