付属品プラグコード(2m)(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
タイプホルダ付
寸法H(mm)-
定格電圧(V)AC100(単相)
寸法A(mm)178
使用温度(℃)-10〜60
寸法D(mm)-
定格電流(A)0.21/0.19
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)14/13
寸法B(mm)125
寸法C(mm)57
寸法W(mm)-
最大風量(m3/min)2.7/3
材質(フレーム)アルミニウム合金
塗装色-
入力端子プラグコード2端子
騒音レベル(dB(A))約43/46
最大静圧(Pa)81/81
材質(羽根)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦×深さ)(mm)-
取付ファンPF-121