※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
盤用ヒータ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26191708
品番
PH-100FC-2
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ヒーター素子に半導体(PTC)ヒーターを採用しています。
PTCヒーターによる自己温度制御と温度ヒューズによる二重安全保護機能付です。
付属品
取付ねじ、取扱説明書
材質
カバー:PBT樹脂製、ケース:PBT樹脂製、放熱フィン:アルミ製、固定金具:鋼板製
タイプ
小型・軽量タイプ
定格電圧(V)
AC200(単相)
使用温度(℃)
-10〜+50
定格周波数(Hz)
50/60
最大風量(m
3
/min)
0.57/0.68
定格容量(W)
約100
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
85
ヒーター素子
PTCヒーター
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500