DS-F041(RP) あしもとあったか 電気ストーブ YAMAZEN(山善) 400W 26199356

 

あしもとあったか 電気ストーブ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26199356 品番DS-F041(RP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

手軽に使えるスタンダードタイプの電気ストーブ。懐かしくかわいらしいデザイン。デスク下の足元や脱衣所・トイレの補助暖房に便利なコンパクトサイズ。転倒OFFスイッチ。

消費電力(W)400 レトロピンク 用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(kg)1.1 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×165×195

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49735623
2023-01-06
用途:
デスクワーク
栃木共同アスコン株式会社 様 (製造業)

小さくて足元に置くのにちょうどいい大きさでした。
申し分ないです。

対象商品:
49735623
2020-08-19
用途:
足元暖房
医療・福祉・介護関連業

意外にもパワーがあり、かつ、コンパクトで使いやすいです。

対象商品:
49735623
2019-12-02
用途:
検査時

お手頃価格でもしっかり足元を温めてくれます。コンパクトなのも良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
26199338
2019-01-22
用途:
事務机の下
運輸・通信業

サイズがちょうどいい
少しぶつかっただけで網がはずれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする