HF-J123(W) セラミックファンヒーター YAMAZEN(山善) 26199505

HF-J123(W) セラミックファンヒーター YAMAZEN(山善) 26199505 HF-J123(W) セラミックファンヒーター YAMAZEN(山善) 26199505 HF-J123(W) セラミックファンヒーター YAMAZEN(山善) 26199505 HF-J123(W) セラミックファンヒーター YAMAZEN(山善) 26199505 HF-J123(W) セラミックファンヒーター YAMAZEN(山善) 26199505 HF-J123(W) セラミックファンヒーター YAMAZEN(山善) 26199505

セラミックファンヒーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26199505 品番HF-J123(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。スイッチONで数秒で温かくなる速暖タイプ。寒い季節のトイレや脱衣所に最適。強・弱の2段階切換式。後方に吸気フィルター付き。固定式ルーバー。安全装置:転倒OFFスイッチ、サーモスタット。

消費電力(W)(強)1200/1100 ホワイト 用途セラミックヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(kg)2 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×123×376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26199505
2018-11-16
用途:
トイレの暖房
厚浜木材加工協同組合 様

サーモスタット付と書いてあったので買いましたが
付いてない。トイレ内が暑くなっても止まらない
トイレ用にホームセンターで買ってきます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする