DMF-SA066(RP) ミニセラミックファンヒーター 温度調節機能付き YAMAZEN(山善) 26199724

 

DMF-SA066(RP) ミニセラミックファンヒーター 温度調節機能付き YAMAZEN(山善) 26199724 DMF-SA066(RP) ミニセラミックファンヒーター 温度調節機能付き YAMAZEN(山善) 26199724 DMF-SA066(RP) ミニセラミックファンヒーター 温度調節機能付き YAMAZEN(山善) 26199724 DMF-SA066(RP) ミニセラミックファンヒーター 温度調節機能付き YAMAZEN(山善) 26199724 DMF-SA066(RP) ミニセラミックファンヒーター 温度調節機能付き YAMAZEN(山善) 26199724

ミニセラミックファンヒーター 温度調節機能付き

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26199724 品番DMF-SA066(RP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。スイッチONで数秒で温風が出る速暖タイプ。デスク下の足元や脱衣所・トイレの補助暖房に便利なコンパクトサイズ。低-高の温度調節機能付き(無段階ロータリースイッチ)。後方に吸気フィルター付き。

消費電力(W)600 レトロピンク 用途セラミックヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(kg)1.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×115×265
注意
※電気料金目安単価27円/kWhにて算出

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49735727
2021-01-19
用途:
トイレの暖房+凍結防止
ユニ建材有限会社 様 (鉱業)

トイレの暖房用に使用、温度調節があり、使い勝手は良いと思います。

対象商品:
26199706
2019-09-28
用途:
事務所トイレの暖房用
建設業・工事業

温度調節ができるのと、バイメタルサーモがついているものを探していました。室温が設定より高くなると自動で温風が止まり、低くなるとまだスイッチが自動でオンになります。この機能は重要!

4人が参考にしています
対象商品:
26199688
2019-12-17
用途:
デスクワークなので机の下、足元で使っております。
株式会社ビソーコーポレーション 様

おつかれさまです。
今冬から社内、通常3名常駐になり、セラミックファンヒーターが2つしかなく
「買っていいよ」と言われたので吟味して購入。
小さくて温暖の調節が効く物を探しました。
非常に有効に使っております。
ありがとうございます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする