DMF-A066(A) ミニセラミックファンヒーター YAMAZEN(山善) 26199749

DMF-A066(A) ミニセラミックファンヒーター YAMAZEN(山善) 26199749 DMF-A066(A) ミニセラミックファンヒーター YAMAZEN(山善) 26199749 DMF-A066(A) ミニセラミックファンヒーター YAMAZEN(山善) 26199749 DMF-A066(A) ミニセラミックファンヒーター YAMAZEN(山善) 26199749 DMF-A066(A) ミニセラミックファンヒーター YAMAZEN(山善) 26199749

ミニセラミックファンヒーター

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26199749 品番DMF-A066(A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。スイッチONで数秒で温風が出る速暖タイプ。後方に吸気フィルター付き。

消費電力(W)600 ネイビー 用途セラミックヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(kg)1.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×115×265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26199749
2019-12-05
用途:
事務所での足下用の暖房
株式会社三井E&Sパワーシステムズ 様 (製造業)

このサイズで十分な暖かさを確保出来て満足している
ただ、電源ランプが欲しい、ランプが点灯していれば
使用している事が分かるので安心できる

対象商品:
26199749
2018-11-08
用途:
トイレ暖房
教育・研究機関

使っていたストーブが故障し買い換えた。狭い場所でも安心しておけます。

対象商品:
26199776
2018-11-26
用途:
寒冷時の便所一時暖房
源流もりのグループ 様 (農・林・水産業)

もう少し風量が多くても良いと思う。デザイン、容量は適当と思う。

対象商品:
26199749
2018-11-12
用途:
機械の凍結防止
製造業

使いやすい。価格も手頃。サイズもコンパクトで良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする