YMS-MF31 やらわか素材 ミックスフランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) グレー色 26200993

 

YMS-MF31 やらわか素材 ミックスフランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) 26200993 YMS-MF31 やらわか素材 ミックスフランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) 26200993 YMS-MF31 やらわか素材 ミックスフランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) 26200993 YMS-MF31 やらわか素材 ミックスフランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) 26200993 YMS-MF31 やらわか素材 ミックスフランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) 26200993 YMS-MF31 やらわか素材 ミックスフランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) 26200993

やらわか素材 ミックスフランネル 電気毛布

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26200993 品番YMS-MF31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ずっとさわっていたい、新やわらか素材ミックスフランネルを使用した電気毛布。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。

消費電力(W)50 用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。 材質ポリエステル100% 質量(kg)0.86 グレー 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(縦×横)(mm)1400×800 寸法(cm)敷きサイズ 140×80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26200993 YMS-MF31 26200957 YMS-F33P(T) ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) ふんわりもこもこ フランネル 電気毛布 YAMAZEN(山善) 1枚 8,698 税込9,568 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26201018
2019-02-19
用途:
仮眠時に使用

もともと、電気体質からかもしれませんが、とにかく静電気がすごいです。静電気防止スプレーなども使用していますが全く効果は無く。
使用後に畳むのが辛いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする